Podkładka klinowa zabezpieczająca HVAC do złączek o wysokiej wytrzymałości
Podkładka klinowa zabezpieczająca HVAC do złączek o wysokiej wytrzymałości - 1
Podkładka klinowa zabezpieczająca HVAC do złączek o wysokiej wytrzymałości - 2
Podkładka klinowa zabezpieczająca HVAC do złączek o wysokiej wytrzymałości - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Podkładka klinowa zabezpieczająca HVAC do złączek o wysokiej wytrzymałości

Stal, płatek cynku (ZFSHL)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
Umieszczone i naprężone pod łbem śruby i pod nakrętką.



Zabezpiecza połączenie śrubowe przed poluzowaniem


  • W wyniku nacisku powierzchniowego spowodowanego wstępnym naprężeniem łba śruby lub wspornika nakrętki, podczas procesu dokręcania zewnętrzne żeberka promieniowe osadziły się w łbie śruby lub wsporniku nakrętki, a także w odpowiednim wsporniku przeciwnakrętki (podzespole) ze względu na większą twardość powierzchni.

  • Następnie można przesunąć śrubę lub nakrętkę w ruchu obrotowym tylko za pomocą wewnętrznych powierzchni klinowych podkładek HVAC.

  • Ponieważ skok powierzchni klina jest zawsze większy od odpowiedniego skoku gwintu, przeciwdziała to niezamierzonemu zwolnieniu połączenia.


W celu zapewnienia efektu zabezpieczającego podkładek zabezpieczających klina twardość elementów w obszarze połączenia nie może przekraczać twardości samych podkładek zabezpieczających klina i 44HRC.

Uwaga

Zamiast zwykłych podkładek, podkładki HVAC są stosowane w mocnych złączkach. Podkładki te są wykonane ze śrub sześciokątnych i nakrętek klasy wytrzymałości 10.9 zgodnie z DIN EN 14399-4 lub DIN EN 14399-8, które odpowiadają klasie k K1 zgodnie z DIN EN 14399-1 (patrz rozdział 4.5).

Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.4-728