Statyw wiertarski Comfort
Statyw wiertarski Comfort - 1
Statyw wiertarski Comfort - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Statyw wiertarski Comfort

Lekki statyw wiertarski z magnesem trwałym do szybkiego i łatwego wiercenia otworów w metalu pod kątem 90°.
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
Całkowicie bezpieczna metoda pracy


Dzięki niezwykle dużej sile przytrzymującej magnesu trwałego praca ze statywem wiertarskim jest w 100% bezpieczna, nawet w wypadku awarii zasilania.



Lekki


Lekki statyw wiertarski z magnesem trwałym.



Natychmiastowa gotowość do użycia


Możliwość natychmiastowego użycia statywu wiertarskiego dzięki uchwytowi gwiazdowemu. Brak wymogu czasochłonnego montażu.



Kompatybilny z większością maszyn


Dzięki zastosowaniu otworu zacisku szyjkowego (o średnicy 61,7 mm) oraz adaptera (mocowanie typu Eurobund o średnicy 43 mm), statyw wiertarski może być zastosowany do wielu różnych maszyn.