Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Specjalistyczna zaprawa iniekcyjna do betonu WIT-VIZ
Zaprawa kompozytowa do ekstremalnych obciążeń w betonie (systemy iniekcyjne F-VIZ) i oddziaływań związanych ze zmęczeniem (system iniekcyjny W-VIZ do obciążeń dynamicznych)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- 2-składnikowa zaprawa z żywicy reaktywnej, niezawierająca styrenu
- Kartusze 150 ml, 330 ml i 420 ml mogą być ponownie użyte po wymianie końcówki mieszającej lub po ponownym zamknięciu korkiem
- Punktowe mocowanie, beton spękany i niespękany: Kotwa do iniekcji W-VIZ-A, tuleja z gwintem wewnętrznym W-VIZ-IT
- Mocowanie jednopunktowe dynamiczne: Kotwa do iniekcji W-VIZ-A dynamic i W-VIZ-AV dynamic
- Europejska Ocena Techniczna ETA-04/0095: Chemiczna zaprawa iniekcyjna WIT-VIZ + kotwa do iniekcji W-VIZ-A lub tuleja z gwintem wewnętrznym W-VIZ-IG
- Ogólna Aprobata Techniczna Z-21.3-1909: Zaprawa iniekcyjna WIT-VIZ + kotwa do iniekcji W-VIZ-A o dynamicznej wydajności sejsmicznej kategorii C1 i C2 (W-VIZ-A M10 do M24)
- Europejska Ocena Techniczna ETA-04/0095: Chemiczna zaprawa iniekcyjna WIT-VIZ + kotwa do iniekcji W-VIZ-A lub tuleja z gwintem wewnętrznym W-VIZ-IG
- Ogólna Aprobata Techniczna Z-21.3-1909: Zaprawa iniekcyjna WIT-VIZ + kotwa do iniekcji W-VIZ-A o dynamicznej wydajności sejsmicznej kategorii C1 i C2 (W-VIZ-A M10 do M24)
- Kotwy do iniekcji W-VIZ-A: Poręcze, metalowe konstrukcje i profile, wsporniki, podpory, schody itp.
- Kotwa do iniekcji W-VIZ-IG: Poręcze, konstrukcje metalowe i stopnie itp.
- Kotwa do iniekcji W-VIZ-A do obciążeń dynamicznych: Żurawie obrotowe, tory jezdne dźwigu, wentylatory, roboty spawające, przenośniki, znaki drogowe itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!