Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Stopniowe wiertło do zgrzein punktowych HSCO
Idealne rozwiązanie ze stopniem na końcówce wiertła do bezpiecznego luzowania zgrzein punktowych przy użyciu ręcznych wiertarek na konwencjonalnych panelach karoserii o wytrzymałości do 850 N/mm2 bez ryzyka przewiercenia do drugiego panelu. Do wszystkich typów pojazdów.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Schodek na końcówce wiertła pełni rolę ogranicznika i informuje użytkownika o dokładnej głębokości wiercenia
Zapobiega to przypadkowemu przewierceniu się do drugiej blachy
Jeśli użytkownik zauważy, że schodek dotyka metalu tylko po jednej stronie, oznacza to odchylenie wiertła
Krótszy czas wiercenia punktowego dzięki cieńszej krawędzi dłuta
Szybkie, precyzyjne rozwiercanie zgrzein punktowych podczas napraw karoserii
Brak konieczności użycia punktaka
Stały kieł centrujący
Zoptymalizowana geometria końcówki zapewnia dłuższą żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi wiertłami do zgrzein punktowych
- Nie stosować w maszynach pneumatycznych (np. wiertarka Vario, Spitznagel itp.)
- Nie używać z wiertarkami udarowymi i wrzecionowymi
- Do wiercenia cienkościennych przedmiotów z blachy stalowej <= 850 N/mm2, blachy mosiężnej, blachy aluminiowej, blachy cynkowej, blachy miedzianej oraz płyt plastikowych
- Do stosowania w wiertarkach z uchwytem 3-szczękowym
- Zapewnić utrzymanie maks. prędkości obrotowej 850 obr./min
- Stosować środki chłodząco-smarujące i preparaty smarne w miarę możliwości
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!