Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Świder do drewna Long-life
Świder do drewna Long-life - 1
Świder do drewna Long-life - 2
Świder do drewna Long-life - 3
Świder do drewna Long-life - 4
Świder do drewna Long-life - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Świder do drewna Long-life

Z innowacyjną głowicą wiertarską

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Nowo opracowany świder do drewna z trzonkiem sześciokątnym, specjalną powłoką, przesuniętą głowicą wiertarską z dodatkowymi rowkami wzdłużnymi, które zapewniają zdecydowane korzyści podczas wiercenia w miękkim i twardym drewnie.



Przesunięta głowica wiertarska z dodatkowymi rowkami wzdłużnymi


  • Szybsze wiercenie i dłuższa żywotność dzięki nowym rowkom wzdłużnym w głowicy wiertarskiej.

  • Wysoce wydajne usuwanie wiórów, nawet z bardzo głębokich otworów.

  • Mniejsze tarcie podczas wiercenia i w związku z tym mniejsza akumulacja ciepła.

  • Bardzo niskie naprężenie wiertła za głowicą wiertarską.

  • Łatwiejsze wyciąganie wiertła.

  • Może być stosowane przy wyższych prędkościach obrotowych.


Specjalna powłoka


Większa odporność na korozję i mniejsze tarcie dzięki specjalnej powłoce. Możliwe wiercenie w wilgotnym drewnie i budowa łodzi, możliwa praca w wilgotnych środowiskach i w kontakcie z wodą morską.



System modułowy


Może być łączony z pogłębiaczami nasadzanymi, przedłużaczami i adapterami do trzonka montażowego SDS-plus.



Materiał: CK 45, z hartowaniem ciągłym



Budowa: 1 ostrze wstępne do Ø 14 mm, 2 ostrza wstępne od Ø 16 mm



Trzonek: Trzonek sześciokątny 11 mm do wierteł

Uwaga

Nie używać do bardzo twardych gatunków drewna, np. bongossi/azobe lub jarrah/karri.