Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
System kotew do rusztowań
Kotwy do rusztowań GR 14 mm do mocowania rusztowania wolnostojącego (używać ze śrubą oczkową GS 12)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Tuleja kotwowa i śruba oczkowa tworzą dobraną całość zapewniającą maksymalne bezpieczeństwo
- Kotwa wykonana z wysokiej jakości poliamidu (nylonu)
- Kotwy poliamidowe mogą być użyte tylko raz, w celu zapewnienia maksymalnej nośności
- Śruba oczkowa musi być wkręcona w kotwę tak daleko, aż końcówka śruby będzie wystawała z przodu kotwy co najmniej jedną średnicę śruby. Jest to jedyny sposób, aby osiągnąć maksymalną nośność
- Kotwy z poliamidu (nylonu) nie wolno powtórnie używać
- Wydrążoną cegłę blokową nawiercać wiertarką bez używania mechanizmu udarowego
- Użycie uniwersalnych wierteł węglikowych zapewnia znacznie lepiej wywiercony otwór w cegle dziurawce i dużo wyższą wytrzymałość na wyrywanie
- Wydrążona cegła blokowa zasadniczo powinna być wiercona bez używania mechanizmu udarowego
- Podczas mocowania wolnostojącego rusztowania kotwa GR Ø 14 musi być używana ze śrubą oczkową GS 12
- Do kotwienia w litych materiałach, betonie, cegle pełnej i kamieniu, z wyjątkiem lekkiego betonu
- W przypadku konieczności kotwienia w cegle dziurawce i lekkim betonie lub gazobetonie zalecamy korzystanie z naszej kotwy do ościeżnic wykonanej z tworzywa sztucznego HBR Ø 14 (duża strefa rozszerzenia) w połączeniu ze śrubą oczkową GS 10 i z uniwersalnego wiertła węglikowego do wiercenia otworu, aby zapewnić optymalną siłę trzymania
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!