Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szczypce do cięcia boczne VDE DIN ISO 5749 IEC 60900
Do cięcia twardych i miękkich kabli i przewodów, w tym w trudno dostępnych miejscach
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa
- Niewymagające wysiłku, czyste cięcie dzięki wyfrezowanej precyzyjnej krawędzi tnącej
- Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia długą żywotność i precyzję cięcia powierzchni
- Wąska główka zapewnia optymalną dostępność
- 1-składnikowy komfortowy uchwyt z szerokim kołnierzem VDE do bezpiecznej pracy
- Ostrza: Hartowane indukcyjnie precyzyjne ostrza
- Powierzchnia: Szlifowana i chromowana na wszystkich stronach
- Przegub: Wstawiony
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!