Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szczeliwo do rur o niskiej wytrzymałości z PTFE
Do uszczelniania wszystkich metalowych przewodów rurowych i złączek ze stożkowym/cylindrycznym gwintem zgodnie z DIN 2999
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Średnia wytrzymałość – łatwe usuwanie
- Uszczelnia natychmiast przy ciśnieniu do 5 bar
- Szczeliwo nie spływa z gwintów
- Odporne na działanie większości gazów i płynów zgodnie z DIN 2999
- Odporne na wiele zasad, gazów, rozpuszczalników, olejów i paliw
- Nie zawiera silikonu ani rozpuszczalników
Praktyczna obsługa jedną ręką
- Płynnie regulowany system dozowania umożliwia dostosowanie dozowania do danego zastosowania, aby ograniczyć zużycie i koszty do minimum
- Łatwe usuwanie resztek
Jakość potwierdzona certyfikatami
- Zatwierdzony przez DVGW (nr rej. NG-5146BM0338), testowany zgodnie z DIN EN 751-1
- Testowany przez NSF zgodnie z NSF/ANSI 61
- Silnie przyspieszające działanie miedzi i jej stopów może spowodować twardnienie szczeliwa podczas procesu uszczelniania. Grozi to powstawaniem mikropęknięć, które w przyszłości mogą być przyczyną nieszczelności. Dlatego zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie wstępnych testów dla zapewnienia procesu, jeśli szczeliwo hydrauliczne z PTFE jest stosowane w połączeniach zawierających miedź, które będą miały długotrwały kontakt z wodą o temperaturze > 40°C. Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie przydatności produktu do konkretnego zastosowania i procesu klejenia.
- Przedłużone działanie płynnego produktu może mieć wpływ na następujące tworzywa sztuczne: ABS, celuloid, polistyren, poliwęglan (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, włókna wulkanizowane oraz powierzchnie malowane.
Odporność na chemikalia: (Test oparty na niemieckiej normie DIN 54452) | |
500 godzin: | Względna wytrzymałość w % |
Woda/glikol | 100 |
Olej silnikowy, MIL-L-46 152 przy 125°C | 100 |
Benzyna o temperaturze 22°C, benzyna ołowiowa | 95 |
Benzyna o temperaturze 22°C, bezołowiowa | 95 |
Trójchloroetan o temperaturze 22°C | 50 |
Oznaczenie | Gaz | Woda do +40°C | Woda od +40°C do +65°C | Woda powyżej +65°C |
Miedź | Z | Z | patrz uwagi | patrz uwagi |
Mosiądz | Z | Z | patrz uwagi | patrz uwagi |
Stal zwykła* | Z | Z | Z | Z |
* Również rury cynkowane ogniowo z gwintem .........Z = odpowiedni |
Jakość potwierdzona certyfikatami
- Zatwierdzony przez DVGW (nr rej. NG-5146BM0338), testowany zgodnie z DIN EN 751-1
- Testowany przez NSF zgodnie z NSF/ANSI 61
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Uszczelnia połączenia gwintowane rur metalowych zgodnych z normą ISO 7.1 (gwinty stożkowe/cylindryczne) do R3″. Można stosować również do gwintów cylindrycznych, jeśli są one dokręcone do ≥ 5 Nm lub utwardzane w pozycji pionowej.
To płynne tworzywo sztuczne utwardza się w kontakcie z metalem przy braku tlenu. Powierzchnie styku muszą być suche, oczyszczone z pyłu i smaru. Zwilżyć łączone powierzchnie odpowiednią ilością i natychmiast je połączyć.
Dodatkowe informacje zawiera karta danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!