Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szczotka ręczna, 115 x 320 mm
Z ergonomicznym uchwytem.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Ukośnie ustawione włosie sięga trudno dostępnych miejsc
- Rozdzielone końcówki włosia zbierają dużo wody
- Czyszczenie jest delikatne dla powłoki malarskiej dzięki zastosowaniu dzielonego, a zatem zmiękczonego włosia
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Szczotka do samochodu z ergonomicznym, komfortowym uchwytem do efektywnego i łatwego czyszczenia wszelkich powierzchni.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!