Komplet w walizce
Głowica obracana o 360º
Zawartość:
- Nitownica ręczna
- Trzpień gwintowany z noskiem do wszystkich nitonakrętek
M3, M4 i M5
- Mocowanie do nitów o średnicy
2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm i 4,0 mm
- Zestaw adapterów do kołków do pustych przestrzeni
- Klucz do montażu
Zakres:
- Nity zrywalne o średnicy od 2,4 mm do 4 mm
- Nitonakrętki o średnicy od M3 do M5
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!