Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szczypce do zdejmowania izolacji AS 61 PLUS
Wbudowana regulacja głębokości cięcia zapewnia precyzyjną regulację w przypadku użycia różnych materiałów izolacyjnych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Konstrukcja z uchwytem pistoletowym do bezwysiłkowej pracy, szczególnie na stołach i stołach warsztatowych
- Regulowany ogranicznik długości: 6–18 mm
- Wbudowane nożyce do przewodów: Do 2,5 mm²
- 2-składnikowy uchwyt o ergonomicznym kształcie zapewniający wygodę i swobodę pracy
- Wyprodukowano w Niemczech
Nie używać do prac przy częściach będących pod napięciem lub w ich pobliżu.
Do ściągania izolacji kabli jednożyłowych w izolacji z PCW/silikonu/gumy, np. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!