Szczypce do ściągania izolacji regul.
Szczypce do ściągania izolacji regul. - 1
Szczypce do ściągania izolacji regul. - 2
Szczypce do ściągania izolacji regul. - 3

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szczypce do ściągania izolacji regul.

Regulacja głębokości cięcia zapewnia precyzyjne dopasowanie do różnych materiałów izolacyjnych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Regulowany ogranicznik długości: 3-18 mm

  • Wbudowane nożyce do kabli: Elastyczne do 10,0 mm², sztywne do 1,5 mm²

  • Wymienny blok noży i ogranicznik długości

  • 2-składnikowy uchwyt o ergonomicznym kształcie
    zapewniający wygodną i bezwysiłkową pracę

  • Wyprodukowano w Szwecji
Uwaga

Nie używać do prac przy częściach będących pod napięciem lub w ich pobliżu.