Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szczypce uniwersalne VDE DIN ISO 5746 IEC 60900
Do chwytania, przytrzymywania i cięcia twardych oraz miękkich drutów i przewodów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa
- Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia dużą żywotność oraz precyzję chwytania i cięcia powierzchni
- Wyjątkowo długie ostrze nadające się również do grubszych przewodów
- Jednoczęściowy uchwyt z szerokim kołnierzem VDE zapewniający bezpieczeństwo pracy
- Hartowane indukcyjnie precyzyjne ostrza
- Wyprofilowana frezowana szczelina do chwytania okrągłych materiałów
- Powierzchnia całkowicie szlifowana i chromowana
- Połączenie zakładkowe
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!