Szlifierka akumulatorowa TG 12-A
Szlifierka akumulatorowa TG 12-A - 1
Szlifierka akumulatorowa TG 12-A - 2
Szlifierka akumulatorowa TG 12-A - 3
Szlifierka akumulatorowa TG 12-A - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szlifierka akumulatorowa TG 12-A

Bardzo kompaktowe i praktyczne elektronarzędzie 12 V do wszelkich prac związanych z cięciem, przy których ważna jest szybkość. Wybierz odpowiednią moc akumulatora za pomocą narzędzia do WYBIERANIA MOCY.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Bardzo kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja


Lekkie i praktyczne narzędzie do szybkiego i bezwysiłkowego wykonywania prac na placach budowy.



Szybkie działanie


  • Mocny silnik EC: bezszczotkowy, o dużej mocy, trwały, wydajny i bezobsługowy

  • Duża prędkość cięcia


Szybkie hamowanie


Zatrzymanie tarczy tnącej w mniej niż 1 sekundę po wyłączeniu urządzenia (w zależności od masy tarczy tnącej).



Łatwa wymiana tarcz


Przy wymianie tarcz nie jest konieczny stały nacisk na blokadę wrzeciona.



Szybkonastawna osłona


Regulacja osłony zabezpieczającej bez użycia narzędzi



Wyposażony w zestaw akumulatorów litowo-jonowych


Długi czas pracy bez ładowania akumulatora. Praktyczny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora informuje o pozostałym czasie pracy.



Możliwość wykorzystania do wielu zastosowań i materiałów



Zgodność z wszystkimi systemami zasilania akumulatorowego 10,8 V i 12 V