Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Wykonana z elastycznej, wysokojakościowej stali (szlifowana stożkowo)
Smukły kształt i duża elastyczność
Szpatułka nierdzewna z uchwytem drewnianym
Do nakładania i wygładzania szpachlówki wypełniającej oraz tynku na mniejszych powierzchniach.
Po pięć każdego rozmiaru: 50 mm, 80 mm, 100 mm i 120 mm
Ząbkowana szpatułka do klejenia płytek przyściennych i pracy w ciasnych miejscach
Do nakładania i wygładzania szpachlówki wypełniającej oraz tynku na mniejszych powierzchniach