Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szpachlówka wykańczająca VAKU 60
Szpachlówka wykańczająca na bazie żywicy poliestrowej TIN-Metallic z aluminiową pigmentacją do budowy i naprawy pojazdów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szpachlówka wykańczająca o wysokiej jakości
- Wysokiej jakości kombinacje wypełniaczy i żywic zapewniają nieporowate, zamknięte wypełnianie wgłębień i nierównych powierzchni
- Niewielkie zapylenie podczas szlifowania
W przypadku szczególnie rygorystycznych wymagań jakościowych
Pigmentacja aluminium zapewnia bardzo wysoki stopień wytrzymałości w połączeniu z powierzchniami metalicznymi
- Szpachlówki wykańczające są wrażliwe na zbyt szybkie suszenie
- Uwaga! – Niebezpieczeństwo pękania powyżej 80°C
- Zachować szczególną ostrożność podczas stosowania promienników podczerwieni
- Maksymalna dopuszczalna zawartość LZO szpachlówki VAKU 60: 250 g/l produktu kategorii 2(b). Maksymalna zawartość LZO zgodna z Niemieckim rozporządzeniem dot. farb i lakierów rozpuszczalnikowych (ChemVOC FarbV): 14 g/l
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Wyjątkowa przyczepność i stabilność
- Idealne rozwiązanie do pionowych obszarów np. budowy kontenerów, autobusów, silosów, budowy pojazdów, do części zamiennych pojazdów itp.
- Doskonała przyczepność do żelaza, stali, aluminium, powierzchni ocynowanych zwyczajnie i ogniowo.
Szpachlówka wykańczająca zamiast lutowania cyną
Można używać w naprawach powypadkowych zamiast lutowania miękkim stopem
Motoryzacja/transport
Do budowy i naprawy pojazdów z doskonałą przyczepnością do stali, aluminium, cynku i ocynkowanych ogniowo powierzchni. Idealnie sprawdza się jako szpachlówka wykańczająca zastępująca cynę do naprawy części.
Metal:
W budowie maszyn i konstrukcji stalowych w celu wyrównania otworów i miejsc spawania. Optymalna przyczepność do stali, aluminium, cynku i powierzchni ocynkowanych ogniowo.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu
Powierzchnie szlifowane
Jeśli to możliwe, materiały poliestrowe należy szlifować dopiero po wyschnięciu ze względu na wrażliwość na wodę
Dozowanie
2% utwardzacza
Żywotność
4-5 minut przy 20°C
Czas schnięcia
20-30 minut przy 20°C
Papier ścierny
- P80-280
- Szlifowanie na mokro tylko po całkowitym wyschnięciu
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!