Sztyft do retuszu
Sztyft do retuszu - 1
Sztyft do retuszu - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Sztyft do retuszu

Do zamalowywania i pokrywania krawędzi i zarysowań oraz do wstępnego barwienia uszkodzonych obszarów. Sprężynowa końcówka pióra zapewnia równy przepływ farby i optymalne rezultaty.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 16
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
Łatwe i szybkie zastosowanie


  • Nie trzeba używać pędzla ani pojemnika do malowania

  • Natychmiastowa gotowość do użytku i szybkie schnięcie


Duży wybór kolorów


Dopasowanie kolorów do szerokiej gamy różnych kolorów drewna.



Dobra przyczepność


  • Dobre przyleganie do wielu powierzchni, uniwersalne zastosowania

  • Odporność na rozmazywanie i zarysowania


Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Uwaga

Markery do retuszu lakieru nie nadają się do wielokrotnego napełniania.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.