Szybkozłączka do instalacji
Szybkozłączka do instalacji - 1
Szybkozłączka do instalacji - 2
Szybkozłączka do instalacji - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szybkozłączka do instalacji

Szerokość znamionowa 7,2 = 40 mm²; bloki w jednym kierunku, gwint zewnętrzny

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
  • Połączenie zajmuje zaledwie kilka sekund

  • Do uniwersalnych zastosowań

  • Zamknięta tuleja zwalniająca zapobiega zanieczyszczeniu wnętrza

  • Hartowane sworznie blokujące zapewniają odporność na zużycie

  • Można stosować razem ze stalowymi złączkami

  • Brak korozji

  • Części łączące wykonane z odsłoniętego mosiądzu

  • Sprężyny i pierścienie sprężynujące wykonane ze stali nierdzewnej

  • Ciśnienie robocze 0–70 bar

  • Odporność na temperaturę od -20°C do +100°C