Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Szybkozłączka do instalacji S4000

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szybkozłączka do instalacji S4000

Ze złączem komfortowym do przewodów PU do sprężonego powietrza

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Wysoki przepływ do 3900 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 barów


Zapewnia optymalne zasilanie odbiorników pneumatycznych



Ergonomiczna tuleja blokująca


Zapewnia bezpieczny chwyt i zapobiega ześlizgiwaniu się elementów.



Hartowane tuleje blokujące


Maksymalne obciążenie i wysoka trwałość



Mała siła połączenia umożliwia obsługę jedną ręką


Proste, szybkie i bezpieczne łączenie i rozłączanie wymaga jedynie minimalnej siły



Szczelne połączenia


Niskie zużycie energii i duża wydajność



Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane


Wysoka odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach



Złączki serii 4000 są zgodne z normą europejską 10,4.


Zgodność z innymi złączkami do sprężonego powietrza