Prosty łącznik wtykowy

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Prosty łącznik wtykowy

Do pojazdów użytkowych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 9
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
Szybkie i łatwe zamontowanie i wymontowanie przewodu sztywnego/elastycznego



Mniejsze ryzyko wycieków


Ze względu na mniejszą liczbę elementów



Konstrukcja z mosiądzu odpornego na korozję



Oszczędność pieniędzy


Dzięki ograniczeniu czasu montażu i napraw



Zgodność z międzynarodowymi normami DIN, DOT i SAE



Czynnik roboczy:


Sprężone powietrze



Maks. ciśnienie robocze:


Zgodność z wymaganiami normy DIN 74324



Temperatura robocza:


Od -40°C* do +100°C
(* w temperaturach poniżej +2°C należy monitorować jakość powietrza)



Przewody elastyczne:


Zgodność z wymaganiami normy DIN 74324



Materiał:


  • Korpus łącznika: Mosiądz

  • Tuleja wzmacniająca rurę: Mosiądz niklowany

  • Wielowypustowy pierścień zacisku mocującego: Mosiądz niklowany

  • O-ring: Buna N (mała zawartość nitrylu)
Uwaga

W przypadku większych długości przewody „wibrują” niezależnie od tego, czy są wykonane ze stali, miedzi czy tworzywa sztucznego. Dlatego wszystkie sztywne przewody hamulcowe (o średnicy 5-16 mm) należy przymocować do nadwozia lub ramy przy użyciu obejm do rur; w miarę możliwości używać obejm gumowanych, rozmieszczonych w odstępach 1 m i w żadnym przypadku nie większych niż 1,20 m.

  • Złączki gwintowane są zgodne z wymaganiami normy DIN 74324

  • Złączki gwintowane są zgodne z wymaganiami organizacji Department Of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) oraz Society for Automotive Engineers (SAE J1131)

  • Złączki gwintowane mają atest bezpieczeństwa TÜV do użytku w pneumatycznych układach hamulcowych

  • w pojazdach użytkowych