Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Tarcza diamentowa, long life SD, plac budowy
Do pił ręcznych i jezdnych. Zaawansowana technicznie tarcza diamentowa o bardzo długiej żywotności i bardzo wysokiej prędkości cięcia dla wszystkich branży budownictwa.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Opatentowana technologia SD (diamenty strukturalne)
Do 70% większa wydajność cięcia i żywotność w porównaniu z konkurencją. Specjalna równa orientacja diamentów sprawia, że zawsze wystarcza diamentów na powierzchni, co zapewnia czyste, szybkie cięcie. Odpowiednia orientacja diamentów zapewnia stałe optymalne wykorzystanie całej szerokości cięcia.
Mniejszy opór w materiale
Segmenty są węższe o około 10% od stosowanych w produktach konkurencyjnych, co zapobiega zbędnym stratom tarcia.
Zapewnia również wyższą żywotność dzięki segmentom wyższym o 40%
Zamiast zwykle używanych 10 mm, do 14 mm wysokości segmentu z 40% przyrostem krajaków diamentowych.
Zoptymalizowane usuwanie pyłu i chłodzenie
Segmenty wentylacyjne podają chłodzące powietrze i ułatwiają odprowadzenie pyłu Specjalne otwory wentylacyjne ze „strzałkami” pełnią funkcję dodatkowego chłodzenia i trwałego wskaźnika kierunku działania.
Płynna praca i szybkie cięcie
Szczeliny wypełnione PTFE znane jako „Silent Holes” (Ciche otwory) redukują niekontrolowane drgania i nieprzyjemny hałas podczas pracy.
- Tarcze diamentowe tępią się pod wpływem zbyt wysokich prędkości obrotowych i zużywają zbyt szybko przy zbyt niskich prędkościach obwodowych.
- Jeśli łatwość cięcia ulegnie pogorszeniu (na co wskazuje intensywne iskrzenie), należy naostrzyć tarczę, wykonując nią kilka cięć w materiale abrazyjnym, np. piaskowcu.
- Chcąc uzyskać kształt krzywej, zaleca się nacinać przekroje większych elementów na kilku odcinkach.
- Podczas pracy nie należy wywierać nacisku na tarczę — ciężar urządzenia jest wystarczający. Zwiększony nacisk powoduje zwiększone zużycie.
- Tarcze diamentowe są przeznaczone do cięcia po prostej. Wycinanie krzywych deformuje brzeszczot, powoduje pęknięcia i odrywanie segmentów — ryzyko obrażeń!
- Należy zawsze używać okularów ochronnych i odzieży ochronnej, nawet jeśli urządzenie, w którym jest zamontowana tarcza, ma zaawansowane zabezpieczenia.
- Należy stosować się do informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa), ograniczeń użytkowania oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania.
- Strzałka kierunku na tarczy musi pasować do kierunku obrotów urządzenia.
- Tarczy nie wolno używać do szlifowania bocznego.
- Należy używać odpowiedniej osłony zabezpieczającej.
- Montaż powinien wykonywać jedynie doświadczony specjalista (nie używać siły, korzystać z czystych kołnierzy mocujących o jednakowych wymiarach, wykonać próbę).
- Kiedy narzędzia szlifierskie są zamocowane lub używane nieprawidłowo, lub są uszkodzone, stanowią zagrożenie i mogą spowodować poważne obrażenia.
Do cięcia na sucho i mokro
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!