Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Trwała tarcza szlifierska do stali nierdzewnej
Niezwykle wysoka żywotność w połączeniu z wysoką wydajnością usuwania materiału podczas obróbki.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wysoce wydajne tarcze szlifierskie wzmocnione włóknem, ze spoiwem z żywicy syntetycznej
- Do szlifowania ręcznego za pomocą elektrycznych lub pneumatycznych szlifierek kątowych
- Bardzo mała podatność na pękanie
- Minimalne tolerancje wymiarów i niewyważenia
- Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)
- Przeznaczone dla klasy II KWU (np. do budowy rurociągów i reaktorów)
- Przechowywanie: w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia 20°C
- Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej
- Używać tylko nieuszkodzonych tarcz
- Zapewnić właściwy nacisk styku
- Zwrócić uwagę na prawidłowy kąt ustawienia tarczy do szlifowania, ponieważ zbyt mały kąt ustawienia spowoduje wyłamanie tarczy w obszarze krawędzi.
Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa określone w normie europejskiej EN 12413.
Blachy ze stali szlachetnej, stale szlachetne niestopowe, stale stopowe i wysokostopowe, stale nierdzewne i kwasoodporne, stale chromowo-niklowe
Szlifowanie krawędzi, usuwanie zadziorów, wyrównywanie szwów spawalniczych itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!