Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma uszczelniająca VKP® BASIC A
Wodoodporna, skompresowana taśma uszczelniająca klasy BG2 o przetestowanej odporności na zacinający deszcz do 300 Pa.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Parametry potwierdzone badaniami, zgodnie z normą DIN 18542-BG2.
- Może być stosowana do uszczelniania spoin zewnętrznych w budynkach do wysokości do 20 m
- Zwiększone bezpieczeństwo dzięki spełnieniu wszystkich wymagań dla klasy BG2
Oprócz wymagań dla klasy BG2: przetestowana bezpośrednia odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz promieniowania UV**
- Większe bezpieczeństwo oraz szersza gama zastosowań dzięki dodatkowym testom
- Umożliwia uniknięcie reklamacji i kosztownych napraw
Wysoka tolerancja rozprężności taśm
- Taśma niezawodnie uszczelnia połączenia nawet w przypadku występowania odchyłek wymiarów
- Oszczędność dzięki użyciu taśm w kilku rozmiarach
Szybki montaż
- Nie wymaga stosowania preparatu
gruntującego - Nie wymaga używania specjalistycznych narzędzi
Skompresowana i samoprzylepna
Skompresowana, jednostronna taśma samoprzylepna VKP Basic umożliwia szybkie, niezawodne i trwałe uszczelnianie połączeń.
Po rozwinięciu rolki siła rozprężająca taśmę dociska krawędzie taśmy do brzegów szczeliny i kompensuje nierówności złącza.
W zależności od miejsca aplikacji, bezklejowa krawędź taśmy, po rozprężeniu w szczelinie, ulega zakotwieniu w powierzchni elementu, do której przylega.
Dobór właściwego rozmiaru taśmy:
1. Oblicz szczelinę konstrukcyjną i dobierz taśmę na podstawie skali odporności na zacinający deszcz
2. Następnie dobierz odpowiedni rozmiar taśmy
3. Wybierz nr katalogowy produktu w odpowiednim kolorze
4. Oblicz potrzebną liczbę rolek
Szybkość rozprężania taśmy VKP Basic zależy od temperatury. Zachowanie taśmy podczas rozprężania nie podlega wymaganiom żadnej specyfikacji technicznej i bazuje wyłącznie na wartościach określonych empirycznie. Czas rozprężenia taśmy zależy od sposobu jej przechowywania oraz temperatury podczas montażu. Mają zastosowanie następujące zasady: Im dłuższy czas przechowywania oraz niższa temperatura podczas montażu, tym dłuższy czas rozszerzania taśmy.
Taśmę należy przechowywać w chłodnym miejscu w przypadku wysokiej temperatury na zewnątrz oraz w ciepłym miejscu w przypadku niskiej temperatury na zewnątrz.
** Tylko w przypadku montażu zapewniającego szczelność na przenikanie wody opadowej
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do uszczelniania przed wiatrem, światłem słonecznym, oraz deszczem i zapobiegania utracie ciepła zgodnie z wytycznymi organizacji Energy Conservation Ordinance oraz RAL Quality Association. Może być narażona na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych.
Branża budowlana:
Szczeliny dylatacyjne, uszczelnienia połączeń drzwi i okien z murem, uszczelnienia pomiędzy elementami prefabrykowanymi, ściany działowe, itp.
Przemysł:
Uszczelnianie kontenerów, urządzeń do klimatyzacji, elementów maszyn, itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!