Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma oznaczeniowa do podłóg, antypoślizgowa Wytrzymała
Taśma odblaskowa (efekt oka kota) o antypoślizgowości R11 według normy DIN 51130.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Samoprzylepna
- Doskonała odporność na zużycie
- Szybkie stosowanie
- Z papierem silikonowym
- Spełnia wymagania norm DIN 4844 lub DIN EN ISO 7010
- Przez taśmę mogą przejeżdżać wózki przemysłowe, samochody osobowe, pojazdy użytkowe itp. Należy unikać obracania i skręcania taśmy.
- Do stosowania na zewnątrz zalecamy, aby najpierw zastosować podkład butylowy. Znacznie zwiększa to przyczepność taśmy klejącej na wszystkich powierzchniach.
- Powierzchnia klejenia powinna być sucha, odkurzona i odtłuszczona.
Antypoślizgowa taśma klejąca oznaczeniowa do podłóg do stosowania na szorstkich i nierównych powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w takich miejscach jak schody i krawędzie rampy, magazyny/logistyka, obszary robocze, platformy do podnoszenia, kanały warsztatowe, obszary o podwyższonej wilgotności.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!