Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Taśma zwijana WZ
Taśma zwijana WZ - 1
Taśma zwijana WZ - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Taśma zwijana WZ

Do ukośnego docisku konstrukcji dachów i ścian (ściąg do połączeń typu drewno/drewno)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
  • Głębsze osadzenie łącznika w drewnianym podłożu zapewniające przenoszenie większych obciążeń

  • Łatwiejszy montaż dzięki niższej masie o 25%

  • Opatentowany kształt krawędzi i wysokiej jakości stal zapewniają wyższą wytrzymałość na zużycie

  • Blacha obustronnie cynkowana ogniowo (S350DG + Z275MAC (ok. 275 g po obu stronach)) zgodna z normą EN 10346:2009-07, grubość 1,5 mm

  • Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
Potwierdzenie właściwości

Ogólna aprobatą techniczną Z-9.1-545 i oznaczenie CE zgodne z normą EN 14545:2009-02

Uwaga

Połączenie gwoździ na końcu pozwala na określenie nośności.



Aby zagwarantować lepsze rozdzielanie siły, można zamontować obok siebie wiele taśm zwijanych. Zaleca się stosowanie napinacza taśmy zwijanej, aby upewnić się, że taśmy są odpowiednio naprężone.



Taśmy zwijane są mocowane przy użyciu gwoździ kotwowych Würth lub śrub do okucia belki ASSY.



W każdym punkcie mocowania należy użyć co najmniej 2 gwoździ lub śrub do okucia belki ASSY.



W przypadku mocowania gwoździ i śrub należy zwrócić uwagę na prześwity przy krawędziach i odległości od środkowej części (zgodnie z normą EC5).



Upewnić się, że siła wiatru i siła rozciągająca są odpowiednio przenoszone na konstrukcję dachu.

Obszar zastosowania
Instrukcja

Ogólna aprobatą techniczną Z-9.1-545 i oznaczenie CE zgodne z normą EN 14545:2009-02

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.