Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Oznaczenie ostrzegawcze odblaskowe kontrastowe Zestaw do tylnej części zbiornika

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Oznaczenie ostrzegawcze odblaskowe kontrastowe Zestaw do tylnej części zbiornika

Typ III (odblask kontrastowy)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu
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
Z homologacją ECE, może być stosowany bez specjalnego zezwolenia


Zgodność z wymaganiami normy ECE 104



Samoprzylepna



Bardzo cienka jednowarstwowa folia:


  • Brak uszkodzeń spowodowanych przez wodę, benzynę lub myjkę wysokociśnieniową

  • Można je bez problemu przyklejać wokół narożników

  • Nie jest konieczne oddzielne uszczelnienie krawędzi


W zestawie:


60 naklejek, każda o długości 16 cm

Uwaga

Odległości między naklejkami na pojeździe powinny wynosić maks. 8 cm

Oznaczenie konturów


  • Zgodność z art. 53 (10) rozporządzenia StVZO par. 1 nr 3 i par. 2 w połączeniu z art. 49 a (7) rozporządzenia StVZO (niemiecki kodeks drogowy)

  • Dozwolone kolory: Kolor żółty, biały i czerwony (wyłącznie do oznaczeń tylnych)