Oznaczenia ostrzegawcze kontenerów
Oznaczenia ostrzegawcze kontenerów - 1
Oznaczenia ostrzegawcze kontenerów - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Oznaczenia ostrzegawcze kontenerów

Typ II (odblask)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Samoprzylepna taśma odblaskowa

  • Temperatura eksploatacji i przechowywania: od 15°C do maks. 30°C
Uwaga

Oznaczenia kontenerów zgodne z wymaganiami art. 32 (1) niemieckiego rozporządzenia StVO (dotyczącego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i utrudnień w ruchu) oraz art. 32 niemieckiego rozporządzenia VwV StVO (III) (dotyczącego wymagań w zakresie zezwoleń i wyłączeń)