Taśma samoprzylepna z rzepem

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Taśma samoprzylepna z rzepem

Do łatwego mocowania próbek produktów, podzespołów, paneli oraz do zamków drzwi, skrzyń i pokryw oraz podobnych produktów

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
Grubość zamknięcia:


Zgodnie z normą DIN 53.370 pod naciskiem zamykania 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0–4,0 mm



Odporność na temperaturę:


-30°C do +85°C



Typ kleju:


Klej topliwy na bazie gumy



Element wiążący:


Hak



Element łączący:


Oczka

Uwaga

Taśmy z rzepem nie należy stosować na powierzchniach, które zawierają plastyfikatory (np. na miękkim PCW).

Siły zamykania


Adhezja i wytrzymałość na ścinanie testowana zgodnie z DIN 3415 Część 2 Rysunek 5.2 i 5.3 wartości średnie (wartości minimalne w nawiasach).

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.