Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma uszczelniająca EPDM Do stosowania na zewnątrz
Oddychająca, elastyczna i odporna na działanie warunków atmosferycznych taśma uszczelniająca.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wodoodporna i paroprzepuszczalna
- Zapewnia niezawodne uszczelnienie przed przedostawaniem się wody od zewnątrz
- Jednocześnie membrana zapewnia wystarczającą przepuszczalność pary wodnej, aby umożliwić dyfuzję pary wodnej z wnętrza na zewnątrz, co zapobiega uszkodzeniom budynków powodowanym przez wilgoć
Bardzo duża elastyczność
- Optymalna niezawodność w przypadku przemieszczenia się elementów
- Wygodny montaż dzięki elastyczności taśmy
Doskonała odporność na działanie warunków atmosferycznych
- Wysokiej jakości materiał zapewnia trwałe i niezawodne uszczelnienie
- Doskonała odporność na promieniowanie UV
Pewny montaż na nierównych powierzchniach
W połączeniu ze specjalistycznym klejem do taśm EPDM montaż taśmy jest możliwy również na nierównych powierzchniach.
Dobra zgodność z materiałami bitumicznymi
Nie nadaje się do uszczelniania w miejscach styku z podłożem / nie nadaje się do uszczelniania zgodnie z DIN 18533.
Taśma nie może być tynkowana
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Trwałe, niezawodne uszczelnienie fug na zewnątrz, np. do parapetów, ogrodów zimowych i w obszarze elewacji.
- Powierzchnie przeznaczone do klejenia powinny być suche, oczyszczone z pyłu i smaru oraz umożliwiać przenoszenie obciążeń.
- Stosowanie: Przyciąć taśmę EPDM do wymaganej długości. Nanieść klej do taśm EPDM na powierzchnię przeznaczoną do przyklejania i rozprowadzić za pomocą szpachelki. Przykleić taśmę EPDM do powierzchni i lekko docisnąć wałkiem, tak aby przyklejona taśma nie była naprężona.
- Taśma uszczelniająca w wersji z paskiem samoprzylepnym musi być również mechanicznie przymocowana do ramy/elementu (zgodnie z normą DIN 18533).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!