Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma uszczelniająca do pojazdów
Taśma uszczelniająca do pojazdów zabezpiecza przed wibracjami, a jednocześnie pewnie i trwale uszczelnia złącza.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wstępne naprężenie 20%
- Jedna strona samoprzylepna
- Odporność na temperaturę: -30°C do +90°C
- Paroprzepuszczalność zapobiega gromadzeniu się wody
- W wyniku rozprężenia powstają siły wymuszające mocne osadzenie taśmy uszczelniającej dzięki silnemu dociśnięciu do złączonych krawędzi i kompensujące nierówności powierzchni.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
- Jako uszczelnienie i ochrona przed wibracjami w sektorze wentylacji i ogrzewania w systemach zbiorników, przestrzeniach nośnych i podporach poprzecznych w pokrywie bagażnika itp.
- Jako pomoc montażowa zapobiegająca wibracjom radia samochodowego i głośników
- Do owijania kabli napowietrznych (np. VW, Ford)
Oczyścić złącze/powierzchnię z oleju, smaru i luźno związanych części. Zdjąć papier zabezpieczający z taśmy uszczelniającej. Przykleić taśmę uszczelniającą do powierzchni lub kłaść bezpośrednio z rolki na złącze.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!