Zewnętrzna taśma uszczelniająca do okien Euraseal O-300

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zewnętrzna taśma uszczelniająca do okien Euraseal O-300

Taśma uszczelniająca, samoprzylepna na całej powierzchni, do szybkiego i łatwego uszczelniania połączeń zewnętrznych.
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
Szybkie i proste uszczelnianie połączeń


  • Klej na całej powierzchni po stronie muru i pasek kleju po stronie ramy okiennej

  • Położenie taśmy można skorygować wkrótce po przyklejeniu, ponieważ maksymalna siła klejenia rozwija się z czasem

  • Może być stosowana w szerokim zakresie zastosowań dzięki szczelinie w folii oddzielającej


Doskonała długotrwała siła klejenia



Możliwość zakrywania tynkiem



Przetestowane właściwości uszczelniające


  • Większa szczelność na przenikanie pary wodnej do wewnątrz niż na zewnątrz

  • Spełnia wymagania montażowe RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Stowarzyszenie zapewnienia jakości okien i drzwi RAL)
Uwaga

W przypadku temperatur powierzchni +5°C lub niższych i/lub na powierzchniach mineralnych i silnie chłonnych należy użyć preparatu gruntującego w sprayu lub podkładu butylowego/bitumicznego.

EMICODE EC1plus: Bardzo niska emisja: system klasyfikacji EMICODE charakteryzuje zgodność wyrobów budowlanych z wymogami ochrony środowiska i ochrony zdrowia. Produkty o najniższym poziomie emisji noszą oznaczenie EC1plus.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.