Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Termometr uniwersalny
Do użytku uniwersalnego w przemyśle, badaniach, laboratoriach i przemyśle spożywczym
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wysoka precyzja
Możliwość przełączania ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita
Eliminuje skomplikowane przeliczenia
Funkcja zatrzymania wyświetlanej wartości
Rozdzielczość: 0,1° w zakresie od -19,9° do 199,9°, poza tym zakresem 1°
Dokładność: ±1°C (2°F) w zakresie temp. -50°C ~ 200°C (-58°F ~ 392°F), w przeciwnym razie nie więcej niż ±2°C (±4°F)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!