Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Termometr laserowy na podczerwień
rzeznaczony do bezdotykowego pomiaru temperatury powierzchni, z wbudowanym wskaźnikiem laserowym.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ergonomiczny, praktyczny i nadaje się do stosowania wszędzie
Łatwy pomiar temperatury w kilka sekund
Dzięki dwupunktowej wiązce laserowej punkt pomiarowy może zostać jeszcze bardziej zogniskowany
Niezawodny, precyzyjny pomiar
Bardzo wąski stożek pomiarowy 12:1
Im węższy jest stożek pomiarowy, tym dokładniejszy jest wynik pomiaru (np. przy odległości 12 cm średnica punktu pomiarowego wynosi 1 cm).
Cyfrowe ustawienie stopnia emisji
Zmienne w granicach od 0,1 do 1,0 (ustawienie fabryczne to 0,95)
Możliwość przełączania ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita
Eliminuje skomplikowane przeliczenia
Z wbudowanym oświetleniem wskaźnika
Wyniki wyświetlane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku
Nastawiany alarm przy bardzo wysokich lub niskich temperaturach
Od -50°C do +650°C
Termometr laserowy na podczerwień jest dostarczany w praktycznym etui, które można przymocować do paska.
Powtarzalność
- Od -50°C do +20°C / od -58°F do +68°F: +/-1,3°C (2,3°F)
- Od +20 do +650°C / od +68 do +1202°F: +/- 0,5%, 0,5°C (0,9°F)
Tolerancje pomiarowe
- Od -50°C do +20°C / od -58°F do +68°F: +/-2,5°C (4,5°F)
- Od +20 do +300°C / od +68 do +572°F: +/-1%, 1°C (1,8°F)
- Od +300°C do +650°C / od +572°F do +1202°F: ±1,5%
W przypadku nieprzerwanego naciskania przycisku urządzenie zawsze pokazuje aktualną temperaturę wszystkich punktów pomiarowych. Po zwolnieniu przycisku pokazywany jest ostatni wynik pomiaru.
Skierować urządzenie pomiarowe na punkt, w którym ma zostać wykonany pomiar.
Nacisnąć przycisk. Punkty laserowe wskazują punkty pomiarowe, a wyniki pomiarów można odczytać na wyświetlaczu. Im bliżej usytuowane są punkty pomiarowe, tym dokładniejsze wyniki.
Po 5 sekundach urządzenie wyłącza się automatycznie.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!