Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nowa generacja modułu Tipmatic Do prowadnicy z pełnym wysuwem Nova Pro
Optymalne połączenie bezuchwytowego otwierania i cichego domykania
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Połączenie funkcji Tipmatic i hamowania / domykania
- Moduł otwierający do zastosowania do frontów bezuchwytowych dla prowadnic Nova Pro wszystkich długości i klas obciążenia
- 3 stopniowa regulacja siły otwarcia pozwala na dostosowanie do różnych wielkości szuflad.
- Do uruchomienia modułu wystarczy lekkie przyciśnięcie frontu
- W celu zamknięcia należy mocniej popchnąć szufladę lub docisnąć front do oporu. Mechanizm otwierający ponownie napina się i jest gotowy do otwarcia szuflady.
- Łatwy montaż bez narzędzi
- Regulacja szczeliny między frontem i korpusem -1/+3 mm
Drążek synchronizatora musi być użyty w celu zapewnienia wysunięcia szuflady przy przyciśnięciu w dowolnym punkcie frontu.
W przypadku frontów o szerokości 800 mm i/lub wysokości 600 mm lub większej, wymagane jest wsparcie dla drążka synchronizacji za pomocą elementu podpierającego F102 108 021.
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!