Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Tkanina do zwalczania chwastów UV 105 g/m²
Do zastosowań ogrodniczych i krajobrazowych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Odporność na promieniowanie UV przez okres nawet 4 lat dzięki materiałowi HDPE odpornemu na promieniowanie UV
- Struktura wełny pozwala na przepuszczanie nawet 70% powietrza
- Uniwersalne zastosowanie, zarówno pod przykryciem, jak i bez (nawet do 4 lat)
- Przenikalna dla wody struktura wełny pozwala na przepuszczanie nawet 20 l/(m²xs) wody
Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy:
- Usunąć wszelkie odpady nieorganiczne, szpiczaste lub ostre krawędzie i chwasty z gleby.
- W razie potrzeby usunąć darń na głębokość kilku centymetrów.
- Upewnić się, że całkowicie usunięto podziemne kłącza chwastów. Niektóre chwasty są wystarczająco mocne, aby przebić się przez membranę.
- Następnie należy rozbić ziemię, po czym ją wygładzić.
- Teraz można ułożyć membranę w zależności od potrzeb.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!