Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Tkanina ogniochronna DBU 1.5
Przeznaczona do owijania kabli, rur elektroinstalacyjnych i niepalnych rur z palną izolacją
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Prosta i szybka aplikacja
- Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
- Odporność na działanie czynników atmosferycznych, wilgoci i promieniowania UV
- Odporność na rozerwanie
- Nie oddziałuje na inne materiały budowlane, takie jak polietylen (PE) i polichlorek winylu (PCW) zgodnie z normą EOTA TR 024
- Może być powlekana zatwierdzonymi farbami na bazie dyspersji akrylowej, żywicy alkilowej, żywic akrylowo-poliuretanowych i epoksydowych zgodnie z normą EOTA TR 024
- Temperatura reakcji od ok. 150°C
- Temperatura stosowania ≥+5°C
Szczegółowe informacje na temat stosowania można znaleźć w atestach
- System A: Z-19.53-2499
- System D2: Z-19.53-2309
- System E: Z-19.53-2375
- Krajowa aprobata techniczna, system A: Z-19.53-2499
- Krajowa aprobata techniczna, system D2: Z-19.53-2309
- Krajowa aprobata techniczna, system E: Z-19.53-2375
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-17/0816
Tkanina ogniochronna przeznaczona do owijania kabli, rur elektroinstalacyjnych i niepalnych rur z palną izolacją w ścianach, sufitach i lekkich ściankach działowych.
Do stosowania w systemach klas [A] [D2] [E]
- Przegroda kombinowana klasy A do pojedynczych i łączonych w grupy rur elektroinstalacyjnych, niepalnych rur z gumową izolacją, kombinacji rozdzielonych przewodów układów klimatyzacji, podwójnych przewodów solarnych, instalacji PE Speed Pipes, przewodów hydraulicznych
- Izolacja kablowa puchnąca klasy D2 do kabli pojedynczych i wiązek kabli, osobnych linii sterowniczych, pojedynczych i łączonych w grupy rur elektroinstalacyjnych
- Przegroda wkładki klasy E do kabli pojedynczych i wiązek kabli, konstrukcji montażowych osobnych linii sterowniczych
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!