Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Tuleja szlifierska Useit® S/G Metal
Do profesjonalnego szlifowania i polerowania stali nierdzewnej (szlifowanie wykańczające).
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Możliwość uzyskania bardzo wysokiego połysku bez pasty polerskiej
Mniejszy wkład pracy, krótszy czas pracy
Materiał: Pianka/tkanina siatkowa
Bez tworzenia rowków szlifierskich, krótki czas obróbki
Zapewnia drobniejszy wzór szlifowania niż włóknina
Pozwala uzyskać wzory szlifierskie niemożliwe do uzyskania przy użyciu włókniny, co przekłada się na oszczędności kosztów.
Model
- Struktura nośnika ziarna: Tkanina poliamidowa + pianka poliuretanowa + siła ścierna poliamidu
- Spoiwo: Żywica syntetyczna
- Ziarno ścierne: Węglik krzemu (ciemnoszary)
Dzięki elastycznemu piankowemu materiałowi podkładowemu końcówki ziarna nie penetrują obrabianego materiału tak głęboko, jak tradycyjne materiały ścierne. Zapobiega to powstawaniu rowków szlifierskich i pozwala uzyskać bardzo wysoki połysk bez konieczności używania pasty polerskiej lub filcu.
Do szlifowania i polerowania wąskich promieni (wykańczanie), jak np. stali nierdzewnej, miedzi, mosiądzu i aluminium.
Można używać do rolki nadmuchiwanej lub rolki rozszerzanej.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!