Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Kotwa z gwintem wewnętrznym W-VIZ-IG/A4
Kotwa z gwintem wewnętrznym W-VIZ-IG/A4 - 1
Kotwa z gwintem wewnętrznym W-VIZ-IG/A4 - 2
Kotwa z gwintem wewnętrznym W-VIZ-IG/A4 - 3
Kotwa z gwintem wewnętrznym W-VIZ-IG/A4 - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kotwa z gwintem wewnętrznym W-VIZ-IG/A4

Do systemów iniekcji W-VIZ-IG/A4 (beton). Stal szlachetna A4

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 12
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
  • Można używać standardowych prętów gwintowanych i śrub (wymagania można znaleźć w ETA-04/0095)

  • Możliwość wyrównania z materiałem podłoża:
  • Części mogą być montowane i demontowane w dowolnie wybranym momencie.

  • Kotwa iniekcyjna jest przeznaczona do betonu spękanego (strefa rozciągania) i betonu niespękanego (strefa ściskania)

  • Utwardzona zaprawa chemiczna zapewnia najlepsze możliwe uszczelnienie nawierconego otworu

  • Otwory można wywiercić przy użyciu młotowiertarki (W-VIZ-IG od M6 do M20), wierteł koronowych (W-VIZ-IG od M8 do M20 wyłącznie w suchym betonie) i wiertnicy diamentowej (W-VIZ-IG od M8 do M20).

  • Mocowanie z małym naciskiem podczas rozprężania pozwala na uzyskanie niewielkiego odstępu osiowego i krawędziowego

  • Geometria kotwy z gwintem wewnętrznym zapewnia niezawodne właściwości w zakresie wtórnego rozszerzania

  • Mechaniczne oczyszczanie nawierconego otworu: Łatwość użytkowania, bezproblemowe oczyszczanie nawierconego otworu, możliwość przenoszenia dużych obciążeń

  • Kotwa ze stali ocynkowanej rozszerzana w wyniku oddziaływania siły/momentu obrotowego w rozmiarach M6, M8, M10, M12, M16 i M20
Potwierdzenie właściwości

Europejska Aprobata Techniczna ETA-04/0095 stwierdzająca przydatność do jednopunktowego mocowania, opcja 1, beton spękany i niespękany

Uwaga

Odpowiednia chemiczna zaprawa iniekcyjna: WIT-VM 100, WIT-Express


Oczyścić otwór: 2x przedmuchanie, 2x omiecenie mechaniczne, 2x przedmuchanie


W przypadku W-VIZ-IG M16 należy przedmuchać nawiercony otwór sprężonym powietrzem (min. 6 barów, bez oleju) przy użyciu odpowiednich dysz

Obszar zastosowania

Europejska Aprobata Techniczna ETA-04/0095 stwierdzająca przydatność do jednopunktowego mocowania, opcja 1, beton spękany i niespękany