Tytanowy palnik spawalniczy
Tytanowy palnik spawalniczy - 1
Tytanowy palnik spawalniczy - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Tytanowy palnik spawalniczy

Do suszenia, rozmiękczania i układania bitumicznych blach spawanych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Wysokociśnieniowy płomień roboczy o długości do 1 m

  • Palnik wykonany z tytanu TA2 — dzięki czemu jest bardzo wytrzymały i stabilny

  • O 60% lżejszy niż konwencjonalne palniki spawalnicze wykonane ze stali i mosiądzu

  • Ergonomiczna konstrukcja palnika zmniejsza obciążenie użytkownika

  • Zawiera stojak na palnik

  • Wstępnie ustawiany płomień prowadzący długości 7 cm można w razie potrzeby regulować za pomocą wkrętaka

  • Szybkie przełączanie pomiędzy płomieniem prowadzącym a płomieniem roboczym za pomocą dźwigni na rączce

  • Dobra dokładna regulacja płomienia roboczego

  • Przyłącze: Gwint lewy R 3/8 cala