Uchwyt do bitów 1/4 cala, magnetyczny
Uchwyt do bitów 1/4 cala, magnetyczny - 1
Uchwyt do bitów 1/4 cala, magnetyczny - 2
Uchwyt do bitów 1/4 cala, magnetyczny - 3
Uchwyt do bitów 1/4 cala, magnetyczny - 4
Uchwyt do bitów 1/4 cala, magnetyczny - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Uchwyt do bitów 1/4 cala, magnetyczny

Innowacyjny uchwyt do bitów z funkcją szybkiej wymiany jedną ręką

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Bardzo szybka i prosta wymiana bitów


Funkcja szybkiej wymiany jedną ręką: Delikatne dociśnięcie pokrętła powoduje wysunięcie bitu do przodu.



Dostęp do głęboko osadzonych i trudno dostępnych łbów śrub


Bardzo smukła konstrukcja (∅ maks. 10,5 mm)



Do bitów z łbem sześciokątnym zgodnych z normą DIN 3126