Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Uchwyt
Uchwyt - 1
Uchwyt - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Uchwyt

Wspornik półki z tworzywa (poliwęglan)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Materiał: Nylon



Z hamulcem złącza mimośrodowego


Dodatnie i cierne połączenie między półką a bokiem



Otwór na półkę o średnicy 18 mm



Do grubości półki 18 i 19 mm



Nośność: 6,5 N/dm² (4 wsporniki zgodnie z normą DIN 1727: 1998-06)

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!