Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 9 o liczbie wersji: 13
Do mocno obciążonych półek (4 wsporniki zgodnie z normą DIN 68874, poziom nośności L75, obciążenie testowe 1500 N)
Do wsporników półkowych Fixograss 9000
Wspornik półki z tworzywa (poliwęglan)
Do prostych rozwiązań
Do wsporników półkowych
Wspornik jest mocowany poprzez przekręcenie śruby z gniazdem krzyżowym.
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Do czyszczenia i odtłuszczania podczas konserwacji i naprawy
Elastyczny klej PU i szczeliwo do szerokiej gamy zastosowań
Odrdzewiacz o wysokiej jakości
Uniwersalny spray do różnorodnych zastosowań
Do szybkiego, łatwego i trwałego łączenia przewodów, wiązek przewodów, węży itp.