Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Uchwyt montażowy 3D
Przeprojektowany uchwyt montażowy i adapter regulacyjny prowadnicy Dynapro o ulepszonej funkcjonalności
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Bardziej płynna regulacja wysokości i nachylenia
- Czytelne symbole ułatwiają identyfikację kierunku regulacji
- Wąska konstrukcja uchwytu montażowego pozwala na stosowanie węższych szuflad: Można stosować od korpusu o prześwicie od 182 mm
- Wysoka stabilność: Możliwość stosowania również do prowadnic Dynapro klasy 70 kg
Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Uchwyt montażowy i adapter regulacyjny do montażu wkrętami ASSY ∅ 3,5 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!