Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Uniwersalna wkładka ślepa zamka
Niezamykane po obu stronach
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
Do drzwi o grubości od 50 do 150 mm
- Zamykanie otworów wkładki zamka, tam, gdzie funkcja blokowania nie jest wymagana
- Optymalne dostosowanie do montażu poprzez przesuwanie
Można używać do zastosowań zabezpieczających w ochronie przeciwpożarowej do klasy odporności EI ² 90 zgodnie z DIN EN 13501 lub T90 zgodnie z normą DIN EN 4102 część 5
Uniwersalne wkładki ślepe nie mogą być zamawiane z systemami zamków do drzwi, lecz zawsze muszą być dostarczane z linii produktów w magazynie.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!