Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wielofunk. szczypce do instalacji elektr. VDE
Wielofunkcyjne szczypce do instalacji elektrycznych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
6 narzędzi w jednym zestawie szczypiec:
- Chwytanie materiałów płaskich i okrągłych
- Zginanie
- Gratowanie
- Przecinanie przewodów
- Ściąganie izolacji
- Zagniatanie tulejek końcowych żyły
Charakterystyka
- Nożyce do przewodów z precyzyjnymi krawędziami tnącymi (hartowanymi indukcyjnie)
- Płynne cięcie poza krawędzią na szczęce w celu obróbki podtynkowych skrzynek połączeniowych i gratowania otworów przepustowych
- Ergonomiczny, antypoślizgowy, wygodny uchwyt 2-komponentowy z szerokim kołnierzem VDE zapewnia bezpieczeństwo pracy
- Ściąganie izolacji z otworów na przewody 0,75–1,5 mm² i 2,5 mm²
- Narzynka zaciskowa do tulejek końcowych żyły 0,5–2,5 mm²
- Wydajność cięcia przewodów miedzianych i aluminiowych do 5 x 2,5 mm²/Ø 15 mm
Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przy stosowaniu się do wszystkich zasad bezpieczeństwa
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!