Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Uniwersalne urządzenie do napełniania
Urządzenie do napełniania do profesjonalnej, ekonomicznej i czystej aplikacji preparatów smarnych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Można napełniać:
- Kartusze systemu Lube-Shuttle w połączeniu z adapterem napełniania
- Ręczne smarownice tłokowe
- Pistolety obsługiwane jedną ręką
- Agregaty smarujące ze smarowniczką napełniającą zgodne z normą DIN 1283
Można stosować smary dostępne w handlu do klasy 2 wg klasyfikacji NLGI. Wyraźnie wykluczamy wszelkie inne zastosowania.
Lube-Shuttle® to zastrzeżony znak towarowy firmy MATO GmbH & Co KG.
Kombinowane urządzenie do napełniania nadaje się do napełniania kartuszy systemu Lube-Shuttle® w połączeniu z adapterem do napełniania, pistoletami z dźwigniami ręcznymi, pistoletami jednoręcznymi i jednostkami smarującymi, które są wyposażone w złączkę spełniającą wymagania DIN 1283, dostępnymi w handlu smarami do klasy 2 NLGI.
- Otworzyć pojemnik na smar i mocno docisnąć tłok sekwencji smaru do smaru.
- Umieścić pokrywę centrującą na pojemniku smaru.
- Poluzować wszystkie 3 śruby motylkowe i wsunąć suwak centrujący do środka (w kierunku środka).
- Za pomocą śrub wypchnąć zaczepy ustalające na zewnątrz do oporu.
- Następnie nałożyć pokrywę centrującą na pojemnik ze smarem w taki sposób, aby pazury mocujące znajdowały się na zewnątrz
- a prowadnice centrujące wewnątrz pojemnika ze smarem.
- Przesunąć na zewnątrz prowadnice centrujące za pomocą śruby motylkowej do oporu. (Pokrywa centruje się
- automatycznie na pojemniku na smar)
- Przytrzymać śrubę motylkową, naciskając na zewnątrz i przesunąć zaczep ustalający do wewnątrz do oporu
- za pomocą śruby. Mocno dokręcić śrubę motylkową.
- Dokręcić pozostałe 2 śruby motylkowe i śruby zwykłe w sposób opisany powyżej.
- UWAGA!! Sprawdzić, czy pokrywa centrująca jest pewnie osadzona na pojemniku smaru.
- Teraz można przepchnąć pompę przez zacisk i zabezpieczyć śrubami
- mocującymi.
- Uniwersalne urządzenie do napełniania jest teraz gotowe do użycia.
- Przyrząd do smarowania ze złączką do napełniania wcisnąć na dyszę do napełniania urządzenia napełniającego. Dysza wlewowa posiada
- zawór blokujący.
- Podczas napełniania smar automatycznie wpycha kołnierz połączeniowy do pojemnika ze smarem. Tłoczysko
- przed napełnieniem pojemnika smaru musi zostać całkowicie wsunięte. Gdy wyczuwalny jest zwiększony opór
- urządzenia napełniającego na dźwigni ręcznej, proces napełniania jest zakończony.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!