Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Uniwersalny detektor promienia lasera LRU 22
Uniwersalny odbiornik do czerwonych i zielonych obrotowych niwelatorów laserowych i laserów liniowych, ze wskaźnikiem mm
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Dokładna i łatwa obsługa
Wskaźnik mm na wyświetlaczu
- Odpowiedni do obrotowych niwelatorów laserowych i laserów liniowych z czerwonymi i zielonymi liniami laserowymi
Nie wymaga skomplikowanych ustawień wstępnych
- Maksymalna jakość odczytu dzięki wyświetlaczowi LCD i przełączanemu wyświetlaczowi LED.
- Wygodny w użyciu podczas pracy, ponieważ odbiornik można odczytywać z przodu i z tyłu.
- Duży zasięg, do 500 m
- Regulowany sygnał akustyczny.
- Stopień ochrony IP 67 (wodoszczelny i pyłoszczelny)
- Dwa silne magnesy mocujące na górze ułatwiają przymocowanie do metalowych powierzchni.
- Ze wskaźnikiem poziomu baterii
- Uchwyt drążka pomiarowego wchodzi w skład zestawu
Do prac niwelacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!