Kąt otwarcia: maks. 110°
Wysokość frontu: maks. 500/700 mm
Nośność: 14 kg
Możliwość używania z lewej lub prawej strony
Materiał: cynk odlewany ciśnieniowo
Wytrzymałość, doskonały wygląd
Jedno mocowanie, trzy funkcje:
- Utrzymywanie: front pozostaje nieruchomy w każdym położeniu otwarcia, co ułatwia otwieranie i zamykanie.
- Hamowanie: front wskakuje na najwyższe położenie i delikatnie zwalnia podczas zamykania.
- Podnośnik frontu: wyregulować do użytku w charakterze podnośnika frontu.
Montaż zatrzaskowy
Łatwy i szybki montaż
W zestawie:
- 1 x składany wspornik
- 1 x płytka na front
- 1 x płytka na bok
- 1 x adapter
- 2 x śruba M4 z łbem wpuszczanym
Wskazówka montażowa:
- Przykręcić płytkę na front za pomocą wkrętów Assy 3,5 ×..., a płytkę na bok (z otworem o średnicy 32 mm) śrubami Euro typu A o średnicy łba 7,4 mm.
- Różne punkty mocowania na płytce na front umożliwiają ustawienie kąta otwarcia.
- Mocowanie jest standardowo ustawione na średni poziom utrzymywania. Po zamontowaniu trzeba dostosować wytrzymałość do masy frontu. W razie zastosowania pary wsporników należy wyregulować oba jednocześnie.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!