Uniwersalny wspornik składany 14
Uniwersalny wspornik składany 14 - 1
Uniwersalny wspornik składany 14 - 2
Uniwersalny wspornik składany 14 - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Uniwersalny wspornik składany 14
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
Kąt otwarcia: maks. 110°



Wysokość frontu: maks. 500/700 mm



Nośność: 14 kg



Możliwość używania z lewej lub prawej strony



Materiał: cynk odlewany ciśnieniowo



Wytrzymałość, doskonały wygląd



Jedno mocowanie, trzy funkcje:


  • Utrzymywanie: front pozostaje nieruchomy w każdym położeniu otwarcia, co ułatwia otwieranie i zamykanie.

  • Hamowanie: front wskakuje na najwyższe położenie i delikatnie zwalnia podczas zamykania.

  • Podnośnik frontu: wyregulować do użytku w charakterze podnośnika frontu.


Montaż zatrzaskowy


Łatwy i szybki montaż



W zestawie:


  • 1 x składany wspornik

  • 1 x płytka na front

  • 1 x płytka na bok

  • 1 x adapter

  • 2 x śruba M4 z łbem wpuszczanym
Uwaga

Wskazówka montażowa:


  • Przykręcić płytkę na front za pomocą wkrętów Assy 3,5 ×..., a płytkę na bok (z otworem o średnicy 32 mm) śrubami Euro typu A o średnicy łba 7,4 mm.

  • Różne punkty mocowania na płytce na front umożliwiają ustawienie kąta otwarcia.

  • Mocowanie jest standardowo ustawione na średni poziom utrzymywania. Po zamontowaniu trzeba dostosować wytrzymałość do masy frontu. W razie zastosowania pary wsporników należy wyregulować oba jednocześnie.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!