Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Specjalistyczna uprząż zabezpieczająca typu 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Specjalistyczna uprząż zabezpieczająca typu 2

Ergonomiczna uprząż zabezpieczająca/ratunkowa zapewniająca najwyższy poziom komfortu

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Optymalny komfort


  • Paski wodoodporne o szerokości 44 mm

  • Tylna wkładka w kształcie litery X

  • Wsparcie pleców

  • Ochraniacze na nogi


Szybkie i łatwe nakładanie oraz zdejmowanie


  • Pasy przechodzące przez tylne wkładki (bez skręcania)

  • Automatyczne klamry na paskach zakładanych na nogi


Przedni pierścień D-ring do zabezpieczenia przed upadkiem i akcji ratowniczych



Przednie zamknięcie: zamontowany na stałe karabińczyk z zapięciem Trilock



D-ring do zakotwiczenia



Dopuszczalne obciążenie do 140 kg



Przedni pierścień D zgodnie z normą 361, tylne mocowanie zgodnie z normą EN 361, zmiana położenia roboczego lub funkcja zabezpieczenia zgodnie z normą EN 358, uprząż ratunkowa zgodnie z normą EN 1497, uprząż do siedzenia zgodnie z normą EN 813